Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineletku MONTREAL 20
Paineletkulle vedelle ja ilmalle vaativaan käyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin vahva ja korkealaatuinen paineletku vedelle ja ilmalle, katujen pesuun, louhinta/ruiskutusletku kaivoksiin, rakennustyömaille ym.
- Sisäkumi: Musta, sileä SBR
- Vahvike: Vahva, synteettinen kudos
- Ulkokumi: Musta, kääritty, synteettinen, sään vaikutusta ja kulutusta kestävä EPDM
- Työ-/räjähdyspaine: 20/60bar
- Käyttölämpötila: -35...+70° C
Letku täyttää ISO1403:86 type 2 normin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!