Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineletku MONTREAL 20
Erittäin vahva ja korkealaatuinen paineletku vedelle ja ilmalle, katujen pesuun, louhinta/ruiskutusletku kaivoksiin, rakennustyömaille ym.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sisäkumi: Musta, sileä SBR
Vahvike: Vahva, synteettinen kudos
Ulkokumi: Musta, kääritty, synteettinen, sään vaikutusta ja kulutusta kestävä EPDM.
Käyttölämpötila: -35...+70° C
Merkintä: Vihreä raita, WATER AIR 20 BAR 300 PSI- Made in Italy-(S.F.3:1) IVG 2000
Huomautukset: Letku täyttää ISO1403:86 type 2 normin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!