Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineletku VEPA
Laadukas paineletku paineilmalle ja vedelle
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laadukas antistaattinen paineletku vedelle ja ilmalle teollisuudessa, myös kuumalle vedelle (+110°C). Sään ja UV-säteilyn kestävä.
- Sisäkumi : Musta, sileä, antistaattinen EPDM
- Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos
- Ulkokumi : Musta, sileä, antistaattinen EPDM
- Käyttölämpötila : - 40...+110°C
Letku täyttää ISO 1307/92 normin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!