Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Painonappikytkin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Painonappikytkin

Laadukas ja kestävä roiskevesitiivis painonappikytkin mutterilukituksella. Täydellinen valinta vaativiin olosuhteisiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Painonappikytkin on palautuva ja roiskevesitiivis, mikä takaa sen kestävyyden ja luotettavuuden käytössä. Satandain mukainen 22 mm asennusreikä helpottaa asennusta erilaisiin työkaluihin, koneisiin ja laitteisiin. Mutterilukitus tarjoaa käyttäjälle turvallisen ja helppokäyttöisen vaihtoehdon, joka varmistaa työn sujuvuuden ja tehokkuuden.



  • Palautuva, roiskevesitiivis

  • Asennusreikä 22 mm

  • Mutterilukitus