Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pakettiauton venttiili
Erittäin hyvä kuormituskyky – sopii lähes kaikkiin vanteisiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin taipuisa tiivistehuuli
- Luotettava tiiviste
Patentoitu painelevy, jolla on esimääritetty murtumiskohta
- Purkamista varten ei tarvita erikoistyökaluja
- Vanteen vahingoittumisen estäminen
Yhdistää kumi- ja metalliventtiilien edut
- Suurempi painekuormitus (enintään 7 bar)
- Säästää aikaa ja vaivaa
Lämmönkesto -40°C - +130°C
Suunniteltu erityisesti pakettiautoille ja asuntoautoille, maastoajoneuvoille ja kevyille hyötyajoneuvoille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!