Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pakkausteippi PP
Yleiskäyttöön suljettaessa kartongista, puristepahvista ja aaltopahvista valmistettuja laatikoita
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Korkea repäisylujuus sekä pituus- että poikittaissuunnassa varmistaa luotettavan sulkemisen
- Akrylaattiliima on vesipohjainen ja liuotinvapaa, joten sillä on vähän terveysvaikutuksia
- Hyvä pito ja tartunta
- Turvallinen käyttää kuljetuksissa. Kestää UV-säteilyä ja ikääntymistä, ei irtoa ennenaikaisesti
- Kestää laimennettuja happoja ja emäksiä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
- Kartongista, puristepahvista ja aaltopahvista valmistettujen kevyiden ja keskikokoisten pahvilaatikoiden sulkemiseen
- Teippiä voidaan käyttää manuaalisesti tai teippikoneella
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!