Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Pakkausteippi kirkas

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pakkausteippi kirkas

Vaativaan käyttöön

  • Leveys: 50 mm
  • Kokonaispituus (L1): 66 m
  • Paksuus: 0,05 mm
  • Murtovenymä: 50 %
  • Dynaaminen kuorimisvoima / 25 mm: 7.5 N
  • Käsittelylämpötila vähint./enint.: 5 – 60 °C
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
Tuotenro Leveys Kokonaispituus (L1) Paksuus Murtovenymä Määrä PY
Hinta/PY
09850506
50 mm 66 m 0,05 mm 50 %
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
Paksumpi kuin peruslaadut ja irtoaa helpommin. PVC – kalvo, paksuus 32my + kumiliima