Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Säädettävä pakkauspöytä
Ergonominen ja muunneltava pakkauspöytä ammattikäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Säädettävä pakkauspöytä on ergonominen ja muunneltava työpöytä ammattikäyttöön. Se sisältää mm. rullatelineet, ylähyllyn, reikälevyn ja apuhyllyn. Korkeussäädettävä runko (650–900 mm) ja yläosa (1080–1550 mm) takaavat hyvän työergonomian. Helppo koota, laajentaa ja käyttää – täydellinen ratkaisu lähettämöihin, verkkokauppoihin ja logistiikkaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!