Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pakkeli VAKU 20
Joustava, hieno pakkeli reikien tasaamiseen sekä pienten naarmujen, urien ja epätasaisuuksien korjaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Hienosäädetty täyteaineiden ja hartsin yhdistelmä
- Ei-huokoinen ja tiivis tasoitus
- Vähäinen pölynmuodostus hionnan aikana
Kuivuu nopeasti
Mahdollistaa nopean jälkikäsittelyn, mikä säästää aikaa (hionta, tasoitus ja pintamaalaus)
Helppo hioa
- Helppokäyttöinen
- Yksinkertaistaa kohteen jatkokäsittelyä
Hohtavan valkoinen väri
- Erinomainen tasainen, sileä pinta pintamaalausta varten
- Sopii erinomaisesti mallien ja huonekalujen valmistukseen
Lämmönkestävyys enintään 80 °C
Vinkki: Käsittele korjattu kohta ennen viimeistä pinnoitusta 1K- tai 2K- yleispohjustusaineella, HS-pakkelilla tai Rust Stop Quattro -ruosteelta suojaavalla pohjusteella (reunajuovien tai kiillon vähenemisen estämiseksi) VAKU 20 -pakkelin suurin sallittu VOC-pitoisuus: 250 g/l tuoteluokassa 2(b). Suurin sallittu VOC-pitoisuus Saksan liuotinpohjaisia maaleja ja lakkoja koskevan määräyksen (ChemVOCFarbV) mukaan: 2 g/l
Polyesteripakkeli ei kovetu alle +10 °C:n lämpötilassa.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Autot/kuljetus: Vähäisten maalivaurioiden ja naarmujen korjaamiseen sekä reikien ja pinnan epätasaisuuksien tasoittamiseen yleispakkelin käyttöalueella.
Metalli: Erityisen hieno, tasainen ja sileä pinta takaa optimaalisen lopputuloksen.
Puu: Sopii yleis- tai hienopakkeliksi kaikille puutyypeille. Ei sovellu öljyisille puulaaduille. Ei saa käyttää pahasti vahingoittuneilla pinnoilla.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton
Hio pinnat
Mikäli mahdollista, hio polyesterimateriaali vain kuivana, koska se ei kestä vettä. Mahdollisten valitusten välttämiseksi varmista aina pakkelin ja kovetteen oikea annostelusuhde.
- Annostus: kovetetta 2 %
- Käyttöaika: 4-5 min / 20 °C
- Kuivumisaika: 20-30 min / 20 °C
- Hiomapaperi: P80-280 - Kastele vasta, kun kokonaan kuivunut
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!