Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pakkeli VAKU 20
Pakkeli VAKU 20 - 1
Pakkeli VAKU 20 - 2
Pakkeli VAKU 20 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pakkeli VAKU 20

Joustava, hieno pakkeli reikien tasaamiseen sekä pienten naarmujen, urien ja epätasaisuuksien korjaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Hienosäädetty täyteaineiden ja hartsin yhdistelmä


  • Ei-huokoinen ja tiivis tasoitus

  • Vähäinen pölynmuodostus hionnan aikana


Kuivuu nopeasti


Mahdollistaa nopean jälkikäsittelyn, mikä säästää aikaa (hionta, tasoitus ja pintamaalaus)



Helppo hioa


  • Helppokäyttöinen

  • Yksinkertaistaa kohteen jatkokäsittelyä


Hohtavan valkoinen väri


  • Erinomainen tasainen, sileä pinta pintamaalausta varten

  • Sopii erinomaisesti mallien ja huonekalujen valmistukseen


Lämmönkestävyys enintään 80 °C

Huomautus

Vinkki: Käsittele korjattu kohta ennen viimeistä pinnoitusta 1K- tai 2K- yleispohjustusaineella, HS-pakkelilla tai Rust Stop Quattro -ruosteelta suojaavalla pohjusteella (reunajuovien tai kiillon vähenemisen estämiseksi) VAKU 20 -pakkelin suurin sallittu VOC-pitoisuus: 250 g/l tuoteluokassa 2(b). Suurin sallittu VOC-pitoisuus Saksan liuotinpohjaisia maaleja ja lakkoja koskevan määräyksen (ChemVOCFarbV) mukaan: 2 g/l


Polyesteripakkeli ei kovetu alle +10 °C:n lämpötilassa.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.