Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pakkeli VAKU 50
Pakkeli VAKU 50 - 1
Pakkeli VAKU 50 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pakkeli VAKU 50

Joustava muotoilupakkeli, joka sopii erityisesti maalattaville muoviosille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erittäin joustava


Sopii erityisesti muotoiluun ja ääriviivojen kohentamiseen



Erittäin hyvä tarttuvuus



Kuivuu nopeasti


Mahdollistaa nopean jatkokäsittelyn, mikä säästää aikaa



Helppo hioa


Helppokäyttöinen



Voidaan käyttää myös muilla materiaaleilla


Monikäyttöinen



VAKU 50 -pakkelin suurin sallittu VOC-pitoisuus:

250 g/l tuoteluokassa 2(b). Suurin sallittu VOC-pitoisuus Saksan liuotinpohjaisia maaleja ja lakkoja koskevan määräyksen (ChemVOC FarbV) mukaan: 3 g/l.



Lämmönkestävyys enintään 80 °C

Huomautus

Vinkki: Testaa tuote ennen käyttöä, koska erilaisia muoviseoksia on paljon. Kohde kannattaa esikäsitellä 1-komponenttisella muovin pohjustusaineella, jotta varmistetaan mahdollisimman hyvä tarttuvuus. Ei sovellu rikkoutuneiden kohtien korjaamiseen. Mahdollisten valitusten välttämiseksi varmista aina pakkelin ja kovetteen oikea annostelusuhde.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.