Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pakkeli VAKU 60
Alumiinihiukkasia sisältävä polyesterihartsipohjainen TIN-metallipakkeli ajoneuvojen valmistukseen ja korjaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laadukas pakkeli
- Laadukkaat täyteaineiden ja hartsien yhdistelmät mahdollistavat kuoppien ja epätasaisten pintojen ei-huokoisen ja tiiviin tasaamisen
- Vähäinen pölynmuodostus hionnan aikana
Täyttää erittäin tiukat laatuvaatimukset
Alumiinipigmentit takaavat erinomaisen lujuuden ja kestävyyden metallipinnoilla
Pakkelit ovat herkkiä liian nopealle kuivumiselle Varoitus! - Voi halkeilla yli 80 °C:n lämpötilassa.
Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa, kun käytetään infrapunalämmitintä.
VAKU 60 -pakkelin suurin sallittu VOC-pitoisuus: 250 g/l tuoteluokassa 2(b). Suurin sallittu VOC-pitoisuus Saksan liuotinpohjaisia maaleja ja lakkoja koskevan määräyksen (ChemVOCFarbV) mukaan: 14 g/l
Polyesteripakkeli ei kovetu alle +10 °C:n lämpötilassa.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tarttuu ja pysyy hyvin
- Sopii erinomaisesti pystysuuntaisille alueille, kuten konttien valmistukseen, siilojen valmistukseen, ajoneuvojen valmistukseen ja ajoneuvojen varaosiin
- Tarttuu erinomaisesti rautaan, teräkseen, alumiiniin, sinkittyihin ja kuumasinkittyihin pintoihin
Koritinan korvaava pakkeli
Voidaan käyttää kolarikorjauksissa alluviaalisen tinan korvikkeena
- Autot/kuljetus: Ajoneuvojen valmistuksessa ja korjauksessa, kiinnittyy teräkseen, alumiinin, sinkkiin ja kuumasinkittyihin pintoihin. Sopii erityisesti tinan korvaavaksi pakkeliksi varaosiin.
- Metalli: Kutistumisonteloiden ja hitsausjälkien tasoittamiseen kone- ja teräsrakentamisessa. Kiinnittyy erityisen hyvin teräkseen, alumiiniin, sinkkiin ja kuumasinkittyihin pintoihin
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Hio pinnat.
Mikäli mahdollista, hio polyesterimateriaalia vain kuivana, koska se ei kestä vettä
- Annostus: kovetetta 2 %
- Käyttöaika: 4-5 min / 20 °C
- Kuivumisaika: 20-30 min / 20 °C
- Hiomapaperi: P80-280 - Kastele vasta, kun kokonaan kuivunut
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!