Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pakkeli VAKU 70
Lasikuitupakkeli halkeamien ja reikien korjaukseen sekä lasikuidulla vahvistettujen muovien korjaukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tasapainoinen lasikuitujen osuus
- Erinomaiset levitysominaisuudet
- Helppokäyttöinen
Tarttuu ja pysyy hyvin
- Sopii hyvin pystypinnoille
- Tarttuu erinomaisesti rauta-, teräs- ja alumiinipinnoille sekä sinkityille ja kuumasinkityille pinnoille.
- Sopii hyvin käytettäväksi lasikuitulujitetuilla muoviosilla sen jälkeen, kun niitä on korjattu VAKU 80 -korjaushartsilla.
Kuivuu nopeasti
- Nopea jälkikäsittely, säästää aikaa.
VAKU 70 -pakkelin suurin sallittu VOC-pitoisuus: 250 g/l tuoteluokassa 2(b). Suurin sallittu VOC-pitoisuus Saksan liuotinpohjaisia maaleja ja lakkoja koskevan määräyksen (ChemVOC FarbV) mukaan: 4 g/l.
Lämmönkestävyys enintään 80 °C
Vinkki: Voidaan peittää VAKU 20-, VAKU 30- ja VAKU 40 -pakkelilla ilman hiomista kerrosten välillä. Mahdollisten valitusten välttämiseksi varmista aina pakkelin ja kovetteen oikea annostelusuhde.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Autot/kuljetus: Autojen valmistuksessa ja korjauksessa epätasaisuuksien, halkeamien ja reikien tasoittamiseen. Lasikuidulla vahvistettujen muovien korjaukseen. Kuorma- ja henkilöautojen varusteet.
Metalli: Koneissa ja teräsrakenteissa isojen vaurioituneiden alueiden tasoittamiseen. Lasikuidulla vahvistettujen muovien korjaukseen.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Hio pinnat. Mikäli mahdollista, hio polyesterimateriaalia vain kuivana, koska se ei kestä vettä. Katso erilliset ohjeet märkähionnasta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!