Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pakokaasuletku Flexadux® Kevlar Si CL
Kaasun imu- ja siirtoletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sopii esim. pakokaasuletkuksi max. +300°C.
Rakenne: Silikonipäällysteinen kevlar-kangas, ulkoinen suojaava terässpiraali.
Väri: Sisältä hopean värinen, ulkopinta vihreä
Käyttölämpötila: -60...+300°C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!