Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pakokaasuletku P-G-EX-1

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pakokaasuletku P-G-EX-1

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Letku soveltuu sekä jousi- ja sähkötoimiselle pakokaasukelalle, että pakokaasuradalle, kestää bensiini- ja dieselkaasuja, öljyä, rasvaa ja liuottimia.



Rakenne: Musta, kevyt, erittäin taipuisa, nylonspiraalilla tuettu polyesterikudoksinen termoplastinen letku.


Käyttölämpötila: -40...+150°C (hetkellisesti +170°C)


Huomautus

Pakokaasukäytössä käytettävä poistoimuria

Tilauksesta muita kokoja