Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pakokaasuuletku Potgas
Yliajonkestävä kuminen pakokaasujen imuletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yliajonkestävä moottoriajoneuvon pakokaasun poistoletku, soveltuu erityisesti kohteisiin joissa letkua pidetään lattialla.
- Sisäkumi: musta, poimupintainen, synteettinen, bensa- ja dieselmoottorin pakokaasua kestävä
- Ulkokumi: musta, poimupintainen, synteettinen
- Käyttölämpötila: Max. +120°C
Muhvipäät
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!