Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pakoputken asennuspasta
Pehmeä aineseos pakoputkijärjestelmien holkki- (putken tulppa) ja laippaliitosten nopeaan, helppoon ja kaasutiiviiseen asennukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ei tarvitse hitsata
- Pakokaasun lämpö kovettaa aineen
- Lämmönkesto enintään noin 800 °C
- Tiivistää pysyvästi
- Kestää iskuja ja tärinää
- Ei altistu ruosteelle, helppo purkaa osiin
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopii erinomaisesti pakoputkijärjestelmän osien asennukseen ja vaihtamiseen sekä liitosten tiivistämiseen.
Poista irtoruoste ja rasva ennen käyttöä. Levitä sitten asennuspastaa liittimiin, kokoa pakoputkijärjestelmän osat ja kiinnitä ne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!