Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pakoputken asennuspasta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pakoputken asennuspasta

Pehmeä aineseos pakoputkijärjestelmien holkki- (putken tulppa) ja laippaliitosten nopeaan, helppoon ja kaasutiiviiseen asennukseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Ei tarvitse hitsata

  • Pakokaasun lämpö kovettaa aineen

  • Lämmönkesto enintään noin 800 °C

  • Tiivistää pysyvästi

  • Kestää iskuja ja tärinää

  • Ei altistu ruosteelle, helppo purkaa osiin

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.