Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palakiilahihna
Palakiilahihnat haastaviin asennuskohteisiin . Saa kammeta paikalleen muuttamattä akseliväliä ja sallii pienet linjausvirheet.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huippuluokan ratkaisu tilanteeseen, kun oikeaa hihnaa ei ole saatavana ja kun hihnan asentamnen vaatisi käytön laajempaa purkamista. Hihnat on valmistettu erittäin lujasta uretaani/polyesteri-komposiitista. Hihnan erittäin vahva ja joustava rakenne mahdollistaa toiminnan ankarimmissa olosuhteissa.
- Käyttölämpötila-alue -40°C - +110°C
- Sopii kiilahihnapyörille ISO 4183 ja DIN 2211-3
- Nopea ja helppo asentaa
- Kestää hyvin lämpöä, vettä, öljyä ja useampia kemikaaleja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!