Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ELAFLEX TW-paljetasaaja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ELAFLEX TW-paljetasaaja

Joustava kumipalje, erityisesti säiliöautoihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laippa: Alumiini, mitoitus DIN 28460 (TW-laippa)


Sisäkumi: NBR


Ulkokumi: CR


Käyttölämpötila: +90°C


Hyväksyntä: mm. Lloyd, Bureau, DNV

Muut koot tilauksesta