Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ELAFLEX paljetasaaja
Putkistojen joustava liitospalje teollisuudessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laippa: Galvanoitu teräs, mitoitus DIN 2501, PN 10/16
Kumilaadut: NBR, EPDM. Tilauksesta: CSM, Viton, IIR, HNBR, PTFE
Merkintä: ERV-G: Keltainen raita NBR (sisäkumi), CR (ulkokumi) ERV-R: Punainen raita EPDM/Butyl (sisäkumi), EPDM (ulkokumi)
Käyttölämpötila: +90°C
Hyväksyntä: mm. Lloyd, Bureau, DNV
Muut koot tilauksesta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!