Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
NBR PN 10/16 NBR keltainen merkintä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

NBR PN 10/16 NBR keltainen merkintä

Putkistojen joustava liitospalje teollisuudessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laippa: Galvanoitu teräs, mitoitus DIN 2501, PN 10/16


Kumilaadut: NBR, EPDM ja CR


Hyväksyntä: Bureau Veritas



Käyttölämpötila -30...+90°C,


Sisäkumi: NBR


Ulkokumi: CR