Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CR PN 10/16 sininen merkintä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CR PN 10/16 sininen merkintä

Putkistojen joustava liitospalje teollisuudessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Laippa: Galvanoitu teräs, mitoitus DIN 2501, PN 10/16


Kumilaadut: NBR, EPDM ja CR


Hyväksyntä: Bureau Veritas



Käyttölämpötila -30...+90°C,


Sisäkumi: CR


Ulkokumi: CR