Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palkkikenkä IL
Liimapuulle sopiva, sinkittyä terästä oleva palkkikenkä sisäkäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sinkitystä teräksestä valmistettu palkkikenkä sopii liimapuulle ja sisäkäyttöön. Pääkannattajaan kiinnitettävät laipat on käännetty sisäänpäin. Palkkikenkä kiinnitetään Ø 4,0mm ankkurinauloilla tai Ø 5,0mm ankkuriruuveilla.
- Sopii liimapuulle
- Sisäkäyttöön
- Sinkittyä terästä
- Pääkannattajaan kiinnitettävät laipat käännetty sisäänpäin
- Kiinnitys Ø 4,0mm ankkurinauloilla tai Ø 5,0mm ankkuriruuveilla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!