Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palkkikenkä RST

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palkkikenkä RST

Palkkikenkä ruostumatonta terästä (A2 / AISI 304) puusta tai puumateriaalista valmistettujen sekundääripalkkien kiinnittämiseen puu-, betoni- tai teräspilareihin tai primääripalkkeihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut palkkikengät soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa sekä ilmastorasitusluokassa C3. Palkkikengän korkeus tulee olla vähintään 2/3 sekundääripalkin korkeudesta.



  • Sisä- ja ulkokäyttöön

  • Painekyllästetyn puun liitoksiin

  • Ruostumatonta terästä A2 / AISI 304

  • Kiinnitys ruostumattomilla (A2) ankkurinauloilla Ø 4,0mm tai ruostumattomilla ankkuriruuveilla Ø 5,0mm