Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Reunavahvistettu palkkikenkä, 2,0 mm
Reunavahvistettu palkkikenkä, 2,0 mm - 1
Reunavahvistettu palkkikenkä, 2,0 mm - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Reunavahvistettu palkkikenkä, 2,0 mm

Yksiosainen standardimallinen yleispalkkikenkä (ulospäin taivutettu) puupalkkien kantaviin liitoksiin standardimallisissa puu-, betoni- tai teräsrakenteissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 13

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Yleiskäyttöön

  • Siivet taivutettu ulospäin

  • Molemmin puolin kuumasinkityt levyt (DX51D + Z275), noin 20 μm, standardin EN 10327:2004 mukaisesti

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0015

Huomautus

Pulttien/ruuvien halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.


Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0015