Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Reunavahvistettu palkkikenkä, 2,0 mm
Yksiosainen standardimallinen yleispalkkikenkä (ulospäin taivutettu) puupalkkien kantaviin liitoksiin standardimallisissa puu-, betoni- tai teräsrakenteissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Yleiskäyttöön
- Siivet taivutettu ulospäin
- Molemmin puolin kuumasinkityt levyt (DX51D + Z275), noin 20 μm, standardin EN 10327:2004 mukaisesti
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0015
Pulttien/ruuvien halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.
Käytettävän ankkurin hyväksynnän perusohjeita on noudatettava.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0015
Puupalkkien kantavat liitokset puuhun, betoniin tai teräkseen.
Sopivat kiinnikkeet:
- Ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 25–100 mm
- ASSY 3.0 -kombi-ruuvi, standardin ETA 11/0190 mukainen: d = 10 mm
- Pultit valmistajan määritysten mukaan: d = 10 mm
- Suositeltavat ankkurointikiinnikkeet ja -massat betonikiinnitykseen: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!