Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pallomainen rullalaakeri, FAG
Purkaantumattomat pallomaiset rullalaakerit ovat korkeasti säteittäisesti ja aksiaalisesti kuormitettavissa olevia laakereita.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pallomaiset rullalaakerit kestävät raskaita kuormituksia molempiin suuntiin. Ne ovat itseasettuvia ja mukautuvat linjausvirheeseen ja akselin taipumaan käytännössä ilman kitkan tai lämpötilan nousua. Rakenteessa on voitelu-ura ja voitelureiät jälkivoitelua varten. Laakereita voidaan käyttää modulaarisessa järjestelmässä, mukaan lukien pesät, holkit ja mutterit.
Kartioreikäinen laakeri asennetaan lieriömäiselle akselille kiristysholkin avulla.
- Suuri kuormankantokyky
- Sallii kulmavirheen
- Jälkivoiteluominaisuudet
- Matala kitka ja pitkä kestoikä
- A:muutettu sisärakenne
- B:muutettu sisärakenne
- E1:vahvistettu rakenne
- K:sisäreikä kartiomainen 1:12
- K30:sisäreikä kartiomainen 1:30
- M:massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava
- MA:messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta
- MB:messinkipidin ohjaus sisärenkaasta
- TVPB:massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia, ohjaus sisärenkaasta
- T41D:täryversio, välys C4, sisärenkaassa kovakromipinnoite
- C3:normaalia suurempi laakerin välys, vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä
- C4:enemmän tilaa, kuin C3 välyksellisellä
- H140:voitelumahdollisuus sekä ulko- että sisärenkaalta, sisä- ja ulkorenkaan vierintätarkkuus P5, suurimman säteispoikkeaman paikka on merkitty sisä- ja ulkorenkaalle
- 222SM:jaettu pallomainen rullalaakeri
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!