Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuulaventtiili, Mini

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuulaventtiili, Mini

Mini palloventtiili sk/sk.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Miniball palloventtiili ruuvitoiminen.



  • Sisäkierre: ISO 228, G

  • Runko: niklattu messinki

  • Pallo: kromattu messinki

  • Pallon tiiviste: PTFE

  • Käyttölämpötila -10...+90°C

  • Maksimi käyttöpaine 10bar