Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
PH 54/A - palloventtiili perhoskahvalla
PH54/A palloventtiili perhoskahvalla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
PH 54/A-palloventtiili alumiini perhoskahvalla, täysaukkoinen.
- Sisäkierre: ISO 228, G
- Runko: niklattu messinki
- Pallo: kromattu messinki
- Pallon tiiviste: PTFE
- Käyttölämpötila -20...+95°C
- Maksimi käyttöpaine: 25bar
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!