Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PH 966 - ”tynnyrihana” palloventtiili
PH 966 - ”tynnyrihana” palloventtiili - 1
PH 966 - ”tynnyrihana” palloventtiili - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PH 966 - ”tynnyrihana” palloventtiili

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
PH 966-palloventtiili letkuyhteellä, PVC päällysteisellä teräsvipukahvalla, täysaukkoinen


Ulkokierre: ISO 7/1, R


Runko: niklattu messinki


Pallo: kromattu messinki


Pallon tiiviste: PTFE


Käyttölämpötila -20...+95°C


Käyttöpaine: 16 bar