Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palloventtiililukitsin Abus
Abusin punaiset palloventtiilien lukituslaiteet tarjoavat helpon ja turvallisen tavan lukita venttiilit. Kestävä muovi ja helppo asennettavuus tekevät niistä luotettavan valinnan työkaluille, koneille ja laitteille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Palloventtiilien lukituslaiteet Abus tarjoavat helpon ja tehokkaan tavan lukita palloventtiilit turvallisesti. Väriltään punaiset lukituslaitteet takaavat hyvän näkyvyyden ja valmistusmateriaalina käytetty iskun- ja säänkestävä muovi varmistaa kestävyyden. Lukituslaitteet on suunniteltu helposti asennettaviksi eri kokoisiin palloventtiileihin, ja turvalukko lisää entisestään tuotteen käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Olitpa koneiden tai laitteiden kanssa tekemisissä, Abusin palloventtiilien lukituslaitteet tarjoavat luotettavan ratkaisun venttiilien turvalliseen lukitsemiseen.
- Väri punainen - hyvä näkyvyys
- Valmistusmateriaali iskun– ja säänkestävää muovia
9501006897
- Palloventtiilin lukituslaite lukitsemaan vakiokokoiset palloventtiilit
- Helppo asentaa jopa 2" putkien palloventtiileihin
- Lukitaan turvalukolla
- Ei sis turvalukkoa
9501006898
- Palloventtiilin lukituslaite lukitsemaan erittäin suuret palloventtiilit
- Lukitaan turvalukolla
- Ei sis turvalukkoa
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!