Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palloventtiilien lukituslaitteet Trifitek
POISTUVA TUOTE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Trifitekin Palloventtiilien lukituslaiteet tarjoavat helpon ja turvallisen tavan lukita venttiilit haluttuun asentoon. Lukituslaitteissa on kätevä turvalukko, joka varmistaa venttiilin pysyvän lukittuna. Saatavilla kolmessa eri koossa ja näkyvän punaisena, mikä helpottaa laitteen löytämistä kiireessä. Valmistettu iskun- ja säänkestävästä muovista, joka takaa kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Trifitekin Palloventtiilien lukituslaiteet tekevät työskentelystä turvallisempaa ja helpompaa.
- Lukituslaitteiden avulla voidaan lukita palloventtiilit kiinni - asentoon (mallilla PVLLS voidaan venttiili lukita myös auki asentoon), lukitus turvalukolla
- Ei sis. turvalukkoa
- Saatavilla 3 eri kokoa
- Väri punainen - hyvä näkyvyys
- Valmistusmateriaali: iskun– ja säänkestävä muovi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!