Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paloakryyli ACR 240
Eristävä ja tehokas paloakryyli, jota käytetään liikuntasaumojen palosaumaukseen ja läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Palonkestävyysluokka enintään EI 240
- Nopea kiinnitys, suurimmaksi osaksi yhdelle puolelle
- Erinomainen äänieristys saumoissa, joiden syvyys on vain 12 mm.
- Vaarallisia aineita vapautuu vain vähän
- Ei sisällä halogeenejä tai silikonia, voidaan maalata päälle
- Tarttuu hyvin kaikille pinnoille
- Kestää kosteutta ja roiskevettä
- Hajuton ja UV-kestävä
- Testattu laajasti paloturvallisissa käyttökohteissa
Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin tai saumojen palosaumaukseen, on toimittava asiakirjojen ETA-21/0084 ja ETA-21/0085 sekä asennusohjeiden mukaisesti.
ETA 21/0084 - liikuntasaumojen saumaus
ETA-21/0085-palokatkot
Tuote on M1-luokituksen mukainen
Würth paloakryyli ACR on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
- Vaaka- ja pystysuuntaisten liikuntasaumojen palosaumaukseen vähäisellä laajenemisella massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.
- Metalli- ja muoviputkien sekä sähkökaapelien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.
Käyttöpinnan on oltava puhdas, pölytön ja rasvaton. Kohdista patruunapuristimella. Käytä tarkkuutta vaativassa työssä lastaa tai veistä. Jos täytemateriaalia tarvitaan, se on asennettava tiukasti määritettyyn syvyyteen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!