Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palo- ja äänieristysakryyli
Eristävä akryylimassa jota käytetään liikuntasaumojen palosaumaukseen ja läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Palonkestävyysluokka enintään EI 120
- Erinomainen äänieristys saumoissa
- Vaarallisia aineita vapautuu vain vähän
- Ei sisällä halogeenejä tai silikonia
- Voidaan maalata päälle
- Tarttuu hyvin kaikille pinnoille
- Kestää kosteutta ja roiskevettä
- Hajuton ja UV-kestävä
Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin tai saumojen palosaumaukseen, on toimittava asiakirjojen ETA-21/0076 ja ETA-21/0077 sekä asennusohjeiden mukaisesti.
ETA 21/0076 - liikuntasaumojen saumaus
ETA-21/0077-palokatkot
- Vaaka- ja pystysuuntaisten liikuntasaumojen palosaumaukseen vähäisellä laajenemisella massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.
- Metalli- ja muoviputkien sekä sähkökaapelien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä ja kevyissä väliseinissä.
Käyttöpinnan on oltava puhdas, pölytön ja rasvaton. Kohdista patruunapuristimella. Käytä tarkkuutta vaativassa työssä lastaa tai veistä. Jos täytemateriaalia tarvitaan, se on asennettava tiukasti määritettyyn syvyyteen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!