Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
FP Wrap-palokatkonauha

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

FP Wrap-palokatkonauha

Grafiittipohjainen palokatkonauha metalli- ja muoviputkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
FP-palokatkonauha on komponentti palokatkojen tekemiseen yhdessä palomassan/-laastin ja palokatkolevyjen kanssa:


  • Palonkestävyysluokka enintään EI 240 U/U

  • Nopea ja helppo asentaa

  • Ei vaadi työkaluja
Huomautus

Käyttö yhdessä palokatkomassan/-laastin ja palokatkolevyjen kanssa!

ETA 21/00079 FP -nauha putkille, 21/0078 FP -mineraalikuitulevy ja ETA 21/0081 FP -laasti


Würth FP Wrap on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.