Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

FP Wrap-palokatkonauha

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

FP Wrap-palokatkonauha

Grafiittipohjainen palokatkonauha metalli- ja muoviputkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.

  • Paksuus: 1,8 mm
  • Kokonaispituus (L1): 25 m
  • Leveys: 50 mm
  • Palonkestävyysluokka: EI240
  • Väri: Antrasiitti, Harmaa
  • Rakennusmateriaaliluokka: F
  • Materiaali: Grafiitti
  • Rakennusmateriaaliluokan edellytykset: DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti
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
Tuotenro Paksuus Kokonaispituus (L1) Leveys Palonkestävyy... Määrä PY
Hinta/PY
0893304526
1,8 mm 25 m 50 mm EI240
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
FP-palokatkonauha on komponentti palokatkojen tekemiseen yhdessä palomassan/-laastin ja palokatkolevyjen kanssa:


  • Palonkestävyysluokka enintään EI 240 U/U

  • Nopea ja helppo asentaa

  • Ei vaadi työkaluja
Huomautus

Käyttö yhdessä palokatkomassan/-laastin ja palokatkolevyjen kanssa!

ETA 21/00079 FP -nauha putkille, 21/0078 FP -mineraalikuitulevy ja ETA 21/0081 FP -laasti