Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palokatkonauha IS-R-Plus
Yksittäisten putkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Palokatkonauha putkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.
- Palonkestävyysluokka enintään EI 240 U/C tai EI 90 U/U
- Helppo asentaa
- Voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin
- Erittäin monipuolinen, joten sopii halkaisijaltaan erikokoisille putkille
- Mahdollistaa 0 mm:n etäisyydet osastojen välillä
Katso Würth ETA 16/0469 ja asennusohjeet läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA16/0469
Palokatkonauha IS-R-Plus on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Palamattomien muoviputkien paloturvalliseen tiivistämiseen – eristeellä tai ilman eristettä – kevyissä väliseinissä ja massiiviseinissä ja massiivilattiarakenteissa.
Hyväksytyt putkityypit:
- PVC-, PP- ja PE-putket
- Erikoisviemäriputket (esim. Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano ja Geberit Silent PP)
- Monikerroksiset komposiittiputket (esim. Aquatherm green pipe MS, Uponor MLC ja Alpex Duo)
Nauhan pituus ja erityisesti kerrosten määrä on ilmoitettu asennusohjeissa. Nauha voidaan leikata helposti saksilla tai mattoveitsellä.
Ilmoitettu määrä kerroksia kierretään putken ympärille putken läpiviennin, aukon eteen. Putken päähän kiinnitetään teippiä. Tämän jälkeen nauha työnnetään aukkoon.
Jäljelle jäävät raot tiivistetään A1-luokitellulla laastilla tai kipsilaastilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!