- Tyynyjä voidaan käyttää joko väliaikaisena suojatoimenpiteenä tai pysyvänä palokatkoratkaisuna suunnitelluissa ja suunnittelemattomissa jälkiasennuksissa
- Repeytymättömät ja pölyämättömät tyynyt (sopivat pölyherkkiin tiloihin)
- Helppo asentaa
- Kestää vettä, valoa ja pakkasta
- Asennettavan kaapelin enimmäiskoko: Täyttöaste 60 % aukon pinta-alasta
- Eristää tulen ja savukaasut
- Palamaton
- Tiivistää huoneet
- Helppo käyttää
- Voidaan käyttää uudelleen irrottamisen jälkeen
- Vaimentaa ääntä, helppo jälkiasentaa
- Kevyt, kestää hyvin ikääntymistä
[62] paloneristämiseen
Seinä- ja lattialäpivientien palonkesto Z-19.53-2375
Tuotenumero / mitat
0893 305 076, 300 x 75 x 20 mm
0893 305 077, 330 x 200 x 25 mm
0893 305 078, 300 x 180 x 25 mm
Käytettäväksi järjestelmässä [E]
Palokatkotyyny 120 [E]
- Seinä- ja lattialäpivientien (lattiarakenteen alapuolella sisäkatossa) paloturvalliseen tiivistämiseen; paloluokka/palonkestävyys = 120 minuuttia; kaapeleille, kaapelinipuille ja kaapelikannakejärjestelmille
- Halkaisijan koosta riippumaton
- Soveltuu kuituoptiikkakaapeleille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!