Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Paloliima ja -tiivistysmassa FP Special, kuumankestävä tiivistysmassa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Paloliima ja -tiivistysmassa FP Special, kuumankestävä tiivistysmassa

Kuumankestävä liima ja tiivistysmassa on käyttövalmis tahna, jota voidaan käyttää hyvin korkeille lämpötiloille altistuvien pintojen liimaamiseen ja tiivistämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Mineraalikuitulevyjen liittäminen teräkseen, puuhun ja betoniin sekä uunien, savupiippujen, lämminvesivaraajien ja putkien liitosten ja rengasvälien tiivistämiseen. Voidaan käyttää pienten halkeamien ja reikien täyttämiseen ja korjaamiseen.


  • Välitön tarttuminen ja korkea tartuntalujuus kovettumisen jälkeen

  • Kestää jopa 1 200 °C:n lämpötiloja

  • Kovettuu nopeasti, erityisesti korkeissa lämpötiloissa

  • Vähäinen valuminen

  • Useimmilla pintamateriaaleilla ei tarvita pohjustetta

  • Lähes hajuton, ei sisällä VOC-yhdisteitä