Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palomansetti SML/muovi
Palomansetti yhdistelmäasennuksiin, valumetalli (SML) / muovi
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Helppo asennus, sarja tarjoaa ratkaisun, joka sisältää kaikki asennusosat
- Mahdollistaa valumetalliputkien yhdistämisen suoraan muoviputkiin heti lattiarakenteen alapuolella sisäkatossa
- Putkikanavan vuorausta ei tarvita
- Helppo asentaa SML-liittimien ympärille yhdessä liittimien ympärille käärityn nauhan kanssa
- Muoviputken halkaisijoille 50 mm, 75 mm, 110 mm
- Voidaan asentaa aivan kiinni (etäisyys 0 mm) kivivillaan ja synteettiseen kumiin (Flexen) ja RK I- ja Endless-palokatkomansetteihin
- Ei vaadi lainkaan huoltoa
- Paisuva eristenauha on itseliimautuva
- Ehkäisee palon ja savun leviämistä
Toimitussisältö
Mansetin osat: Peltikotelo, koko 50, 75 tai 110 mm, sisältää palokatkonauhan
- 1 x koko 50 mm: Halkaisija 102 mm, 125 mm
- 1 x koko 75 mm: Halkaisija 140 mm, 155 mm
- 1 x koko 110 mm: Halkaisija 155 mm, 155 mm
- Lattialäpiviennit R 90 Z-19.53-2402
- Äänitesti, raportti P-BA 18/2009
- Etäisyys kaapelin läpiviennin eristeeseen voi olla 3 cm
- Noudata asennusohjeissa olevia lisäohjeita ja käytä hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen
- Lattialäpiviennit R 90 Z-19.53-2402
- Äänitesti, raportti P-BA 18/2009
Sekä lattia- että seinäläpivienteihin.
Käytettäväksi järjestelmässä [G3]
Putken läpiviennin tiivistäminen SML-valumetalli/muovi
- Lattialäpiviennit betonista tai kevytbetonista valmistetuissa massiivisisäkatoissa ≥ 150 mm
- Palonkestävyysluokka R 90/R 120 standardin DIN 4102 mukaan tai EI 90/120 standardin EN 13501 mukaan
- Palamattomasta valumetallista valmistetut nousuputket (SML) ≤ DN 125 (ulkohalkaisija 135 mm)
- Sopii myös rakennuksiin, joissa on tiukemmat VDI 4100 -ohjeen mukaiset äänieristysvaatimukset
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!