Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palopostiliitin letkuyhteellä

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palopostiliitin letkuyhteellä

Pikaliitin paloletkuihin sekä uppopumppu käyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11
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
Palopostipikaliitin paloletkuille, uppopumpuille ym.


Kynsiliittimessä letkuyhde



  • Kynsiväli 2” = 67,5mm

  • Kynsiväli 3” = 104,5mm

  • Kynsiväli 4” = 142,5mm


Materiaalit: Alumiini, messinki