Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palopostiliitin - muunnosliitin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palopostiliitin - muunnosliitin

Muunnosliitin palopostipikaliittimille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Palopostipikaliitin paloletkuille, uppopumpuille ym.



  • Kynsiväli DN50 / 2” = 67,5mm

  • Kynsiväli DN80 / 3” = 104,5mm

  • Kynsiväli DN100 / 4” = 142,5mm