Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palopostiliitin - suojahattu

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palopostiliitin - suojahattu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
Palopostipikaliitin paloletkuille, uppopumpuille ym.


Kynsiväli 2” = 67,5mm


Kynsiväli 3” = 104,5mm


Kynsiväli 4” = 142,5mm