Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Käsisammutin litium-ioniakuille AVD
Sammuttaa litium-ioniakkujen ja kiinteiden metallien tulipalot
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
AVD käsisammutin 6 litraa sammuttaa litium-ioni-akkutulipaloja sekä metallipaloja. AVD käsisammutin on testattu ja hyväksytty standardin EN3-7 mukaisesti. Sammuttimen suunnittelussa on painotettu maksimaalista suorituskykyä ja korkeaa laatua. Sammutusaine on vaihdettava viiden vuoden välein.
- Sammutusaineena ympäristöystävällinen ADV-aine, joka tukahduttaa palopesäkkeen tehokkaasti
- Teholuokka 13A
- Testattu ja hyväksytty EN3-7 standardin mukaisesti
- Toimintalämpötila +5°C / +60°C
- Sisältö 6 l
- Sammutusaine on vaihdettava viiden vuoden välein
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!