Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
FP palomassa
Kipsipohjainen palosuojamassajauhe, jossa on epäorgaanisia yhdisteitä ja perliittiä, ihanteellinen yhdistelmäläpivientien turvalliseen tiivistämiseen massan avulla, muuraamalla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Eristää tulen ja savukaasut
- Vaarallisia aineita vapautuu vain vähän
- Tarttuu hyvin monenlaisille pinnoille: Betoni, muurattu pinta, tiili, Leca-harkko, kipsilevy
- Laajenee kuivumisen aikana 1 %
- Mekaaninen kuormitus ilman vahvistusta
- Etäisyydet 0 mm:stä alkaen
- Palonkestävyysluokka enintään EI 240
Kun tuotetta käytetään paloluokiteltuihin läpivientitiivistyksiin, on toimittava Würth ETA 24/0627:n ja asennusohjeiden mukaisesti.
ETA 24/0627
Kaapeleiden, kaapelinippujen ja kaapelikourujen sekä syttyvien ja syttymättömien putkien yhdistelmäläpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen kevyissä väliseinissä, massiiviseinissä ja massiivilattiarakenteissa.
Yksityiskohtaista tietoa kaapelikokoonpanosta ja sen tiivistämisestä on ETA 24/0627 -hyväksynnässä ja Würthin asennusohjeissa.
1. Pintojen on oltava rasvattomia ja pölyttömiä. Kostuta pinnat ja kerrokset täysin etukäteen.
2. Korroosioherkät metalliputket on esikäsiteltävä pohjusteella.
3. Rakenna tarvittaessa muotti mineraalivillalevyllä ja tiivistä pienet jäljellä olevat raot ACR 240 -akryylilla.
4. Täytä sekoitusastia ensin puhtaalla vedellä ja lisää sitten massajauhe. Sekoita huolellisesti. Lisää noin 2 litraa massajauhetta 1 litraan vettä. Sekoitettaessa lisää aina ensin vettä ja sitten massajauhetta
5. Täytä/tasoita massalaastilla aukko ja täytä se vaadittuun syvyyteen. Täytä kaikki raot kokonaan.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!