Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palosilikoni FP/SIL 240
Fireseal - passiiviset palosuojajärjestelmät
Palonkestävyys: EI 240
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Liikuntasaumojen tiivistämiseen
- Elastinen, yksikomponenttinen silikoni, joka luo pitävän tiivistyksen savun, myrkyllisten kaasujen, lämmön ja liekkien leviämiselle seinien ja osastojen lattioiden läpi
- Käytetään yhdessä kivivillan kanssa EI-palonkestävyysarvojen saavuttamiseksi
- Erinomainen joustavuus
- Optimaalinen tarttuvuus, jopa huokoisiin materiaaleihin, kuten betoniin, kipsilevyyn jne.
- EI voi päällemaalata
- Kestää ikääntymistä ja sään vaikutuksia, kestää hyvin UV-säteilyä, hajuton
- Ei suositella muovimateriaaleille, kuten PE, PP tai PTFE, tai tiivistämiseen alueilla, jotka ovat jatkuvasti kosketuksissa veteen, tai vaakasuuntaisille seinäliitoksille tai peilien, marmorin tai luonnonkiven liimaamiseen
- Korkea palonkestävyys, jopa 240 minuuttia (liitoksen tyypistä riippuen)
- Voidaan käyttää minkä tahansa pituisiin liitoksiin
- Pitkät palonkestävyysajat jopa niinkin ohuissa kuin 100 mm:n seinissä.
- Voidaan käyttää lattioiden lisäksi myös betonista, kipsilevystä ja umpi- ja ontelotiilistä valmistetuissa seinissä, kunhan niiden paksuus on vähintään 100 mm
- Joustavuutensa ansiosta mukautuu helposti liitosten erilaisiin muotoihin
- Helppo käsitellä ja levittää: voidaan levittää tavallisella silikonipuristimella
- Yhden patruunan riittoisuus: noin 3 m (10 x 10 mm:n nauha)
EN13501-2 mukainen
Huomioi sijoitteluohjeet kussakin tapauksessa
Koska materiaali ei ole paisuvaa, se ei sovellu läpivientejä (putkia, kaapeleita jne.) sisältävien liitosten palonkestävään tiivistykseen. Käytä muita palosuojajärjestelmiä
| Palonkestävyysarvot standardin EN13501-2 mukaiset - käyttö seinissä | |||||
| Seinän vähimmäispaksuus (mm) | Näytteen nimi | Liitoksen leveys (mm) | Kivivillan paksuus/mm (tiheys ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 -silikonin paksuus/mm | Palonkestävyys |
| 100 | C | 40 | 20* | 10* | EI 120 |
| 100 | D | 10 | 20* | 10* | EI 120 |
| *Käyttö seinän molemmin puolin | |||||
| Palonkestävyysarvot standardin EN13501-2 mukaiset - käyttö katossa | |||||
| Katon vähimmäispaksuus (mm) | Näytteen nimi | Liitoksen leveys (mm) | Kivivillan paksuus/mm (tiheys ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 -silikonin paksuus/mm | Palonkestävyys |
| 150 | G | 40 | 50* | 20* | EI 180 |
| 150 | H | 10 | 50* | 10* | EI 240 |
| * Käyttö katon molemmin puolin | |||||
Korkeaa palonkestävyyttä vaativien liikuntasaumojen tiivistämiseen
Soveltuu käytettäväksi sekä seinissä että lattioissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!