Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Palosuojattu paita Hi-Vis

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Palosuojattu paita Hi-Vis

Pitkähihainen palosuojattu työpaita

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Palosuojattu pitkähihainen työpaita miellyttävää ja pehmeää materiaalia. Palosuojatut katkokuvioiset heijastimet hihoissa, olkapäillä ja vartalon ympärillä.



  • Palosuojatut katkokuvioiset heijastimet

  • Rintatasku piilotettavalla ID-korttitaskulla

  • Heijasteet olkasauman etupuolella
  • EN ISO 20471:2013 lk2

  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1

  • EN 1149-5:2008

  • IEC 61482-2:2018 lk1