Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kypäränalushuppu antiflame
Palosuojattu merinovillainen kypäränalushuppu
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lämmin ja joustava kypäränalushuppu palosuojattua materiaalia.
- Lämmin ja joustava
- Palosuojattu ja antistaattinen
- Koko one-size
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1
- EN 1149-5:2018
- EN 61482-2:2020, luokka APC1 (4kA)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!