Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Palosuojattu riipputaskuliivi HI-VIS
Palosuojattu näkyvä riipputaskuliivi vetoketjulla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Palosuojattu näkyvä riipputaskuliivi, jota voidaan käyttää yhdessä turvavaljaiden kanssa. Liivissä on muovivetoketju, jossa on metallinen vedin. Vetoketju on suojattu listalla. Suojalistan alla on myös levikepala, jolla saa halutessaan kasvatettua liivin ympärysmittaa. Liivissä on reilunkokoiset riipputaskut edessä ja takana sekä runsaasti muita taskuja.
- Voidaan käyttää yhdessä turvavaljaiden kanssa
- Vetoketjukiinnitys
- Levikepala, jolla saa ympärysmittaa suuremmaksi
- Reilut riipputaskut edessä ja takana
- Tarralla suljettava rintatasku, napoleontaskut rintataskujen alla
- Kynätaskuja, lenkkejä, ID-henkilökorttitasku
- Puukkonappi
- Vasarapidikkeen kiinnityslenkki vyötäröllä
- EN ISO 11612: 2008, luokat A1, B1, C1, F1
- EN ISO 20471:2013 LK 2
- EN ISO 11611
- EN ISO 14116
- EN 61482 – 1-2 Box test (Class 1)
- EN 1149 – 3, EN 1149 – 5
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!